Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SLUGGER SL551 Δακτυλιοειδής κόφτης M2 High Speed ​​Steel | AF7GCY 20YP26

SLUGGER SL551 Δακτυλιοειδής κόφτης M2 High Speed ​​Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GCY Μοντέλο: SL551Cross Ref: 20YP26
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
€74.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔακτυλιοειδές κόπτη
Κοπή Βάθος2"
Διάμετρος35 / 64 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάM2 HSS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)13.03
Μήκος πλοίου (cm)6.53
Πλάτος πλοίου (cm)6.53
Κωδικός ΕΣ8207502055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚοπή ΒάθοςΔιάμετροςΧαρακτηριστικάΤιμή
SLUGGER S5625TN Δακτυλιοειδής κόφτης 9/16 ιντσών | AF6KFZ 19TF89 S5625ΤΝ1"9 / 16 "Επικαλυμμένο με νιτρίδιο τιτανίου HSS€79.26
SLUGGER S8125TN δακτυλιοειδής κόπτης 11/16 ιντσών | AF6KGB 19TF92 S8125ΤΝ1"11 / 16 "Επικαλυμμένο με νιτρίδιο τιτανίου HSS-
RFQ
SLUGGER S9375TN δακτυλιοειδής κόπτης 15/16 ιντσών | AF6KGC 19TF95 S9375ΤΝ1"15 / 16 "Επικαλυμμένο με νιτρίδιο τιτανίου HSS€114.86
SLUGGER S1000TN δακτυλιοειδής κόπτης 1 ίντσα AF6KGD 19TF97 S1000ΤΝ1"1"Επικαλυμμένο με νιτρίδιο τιτανίου HSS-
RFQ
SLUGGER S1062TN δακτυλιοειδής κόπτης 15/16 ιντσών | AF6KGE 19TF99 S1062ΤΝ1"15 / 16 "Επικαλυμμένο με νιτρίδιο τιτανίου HSS-
RFQ
SLUGGER S1125TN δακτυλιοειδής κόπτης 1-1 / 8 ιντσών AF6KGF 19TG01 S1125ΤΝ1"1.125 "Επικαλυμμένο με νιτρίδιο τιτανίου HSS€132.81
SLUGGER S1187TN δακτυλιοειδής κόπτης 1-3 / 16 ιντσών | AF6KGG 19TG03 S1187ΤΝ1"1.187 "Επικαλυμμένο με νιτρίδιο τιτανίου HSS-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SLUGGER SL551 Δακτυλιοειδής κόφτης M2 High Speed ​​Steel
€74.94 /μονάδα