Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SLUGGER S1062TN Δακτυλιοειδής κόφτης 1-/16 σε διάμετρο | AF7CKW 20UU10

SLUGGER S1062TN Δακτυλιοειδής κόφτης 1-/16 σε διάμετρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7CKW Μοντέλο: S1062TNCross Ref: 20UU10

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€117.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔακτυλιοειδές κόπτη
Κοπή Βάθος1"
Διάμετρος1 1 / 16 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΕπίστρωση TINI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.12
Ύψος πλοίου (cm)10.49
Μήκος πλοίου (cm)3.99
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ8207504060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚοπή ΒάθοςΔιάμετροςΧαρακτηριστικάΤιμή
SLUGGER S5625TN Δακτυλιοειδής κόφτης 9/16 ιντσών | AF6KFZ 19TF89 S5625ΤΝ1"9 / 16 "Επικαλυμμένο με νιτρίδιο τιτανίου HSS€78.28
SLUGGER S8125TN δακτυλιοειδής κόπτης 11/16 ιντσών | AF6KGB 19TF92 S8125ΤΝ1"11 / 16 "Επικαλυμμένο με νιτρίδιο τιτανίου HSS-
RFQ
SLUGGER S9375TN δακτυλιοειδής κόπτης 15/16 ιντσών | AF6KGC 19TF95 S9375ΤΝ1"15 / 16 "Επικαλυμμένο με νιτρίδιο τιτανίου HSS€114.86
SLUGGER S1000TN δακτυλιοειδής κόπτης 1 ίντσα AF6KGD 19TF97 S1000ΤΝ1"1"Επικαλυμμένο με νιτρίδιο τιτανίου HSS-
RFQ
SLUGGER S1062TN δακτυλιοειδής κόπτης 15/16 ιντσών | AF6KGE 19TF99 S1062ΤΝ1"15 / 16 "Επικαλυμμένο με νιτρίδιο τιτανίου HSS-
RFQ
SLUGGER S1125TN δακτυλιοειδής κόπτης 1-1 / 8 ιντσών AF6KGF 19TG01 S1125ΤΝ1"1.125 "Επικαλυμμένο με νιτρίδιο τιτανίου HSS€131.16
SLUGGER S1187TN δακτυλιοειδής κόπτης 1-3 / 16 ιντσών | AF6KGG 19TG03 S1187ΤΝ1"1.187 "Επικαλυμμένο με νιτρίδιο τιτανίου HSS-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SLUGGER S1062TN Δακτυλιοειδής κόφτης 1-/16 σε διάμετρο
€117.86 /μονάδα