Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SLOAN Solis 8111-1.6 / 1.1 Αυτόματη διπλή βαλβίδα εκκένωσης 1.6 / 1.1 Gpf | AC8YHV 3ETX8

SLOAN Solis 8111-1.6/1.1 Automatic Dual Flush Valve 1.6/1.1 Gpf

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8YHV Μοντέλο: Solis 8111-1.6/1.1Cross Ref: 3ETX8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,001.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη διπλή βαλβίδα εκροής
Διάρκεια ζωής μπαταρίας6 έτη @ 4000 εκροές / μήνας
Τοποθεσία σύνδεσηςΗ Κορυφαία
φινίρισμαChrome
Τύπος εξαρτήματοςΤουαλέτα
Γαλόνια ανά εκροή1.6/1.1
Μέγεθος εισόδου1"
Πηγή ενέργειαςSolar με (4) μπαταρίες AA
Εύρος πίεσης15 έως 100 psi
Τραχύς11.5 "
Εύρος αισθητήρων22 "έως 42"
Σύζευξη Spud1-1 / 2 "
Σχεδιασμός βαλβίδωνΔιάφραγμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.924
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)43.43
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εκτεθειμένο / Κρυφό (Εκτεθειμένο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςΕίδοςΠηγή ενέργειαςΤιμή
SLOAN ECOS 8111 Automatic Flush Valve, 1.1 And 1.28 gpf, 11 1/2 Inch Size, Rough-In, Battery | AC3PUY 783XX8 ECOS 81113 έτη @ 4000 εκροές / μήναςΑυτόματη βαλβίδα έκπλυσης(4) Μπαταρίες AA€1,034.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SLOAN Solis 8111-1.6/1.1 Automatic Dual Flush Valve 1.6/1.1 Gpf
€1,001.19 /μονάδα