Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SLOAN Royal 186-1 ESS Automatic Flush Valve Urinal 1 Gpf | AD7LUF 4FEU6

SLOAN Royal 186-1 ESS Automatic Flush Valve Urinal 1 Gpf

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7LUF Μοντέλο: Royal 186-1 ESSCross Ref: 4FEU6
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
€996.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη βαλβίδα έκπλυσης
Τοποθεσία σύνδεσηςΗ Κορυφαία
φινίρισμαChrome
Τύπος εξαρτήματοςουρητήριο
Γαλόνια ανά εκροή1
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Πηγή ενέργειας24 VAC, 50/60 Hz
Εύρος πίεσης15 έως 100 psi
Τραχύς11.5 "
Εύρος αισθητήρων15 "έως 30"
Σύζευξη Spud3 / 4 "
Σχεδιασμός βαλβίδωνΔιάφραγμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6675
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)36.58
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ8481809020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εκτεθειμένο / Κρυφό (Εκτεθειμένο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςΤύπος εξαρτήματοςΓαλόνια ανά εκροήΜέγεθος εισόδουΠηγή ενέργειαςΕύρος αισθητήρωνΤιμή
SLOAN Sloan 111 DFB SMO 111 Dfb Smo Automatic Flush Valve Toilet 1.6 Gpf | AC2PDA 2LRZ4 Sloan 111 DFB SMO2 έτη @ 3000 εκροές / μήναςΤουαλέτα1.61"(4) Μπαταρίες C Cell8 "έως 54"€762.17
SLOAN Sloan 110 DFB SMO 110 Dfb Smo Automatic Flush Valve Toilet 3.5 Gpf | AC2PDB 2LRZ5 Sloan 110 DFB SMO2 έτη @ 3000 εκροές / μήναςΤουαλέτα3.51"(4) Μπαταρίες C Cell8 "έως 54"€737.60
SLOAN Sloan 186-1 DFB SMO 186-1 Dfb Smo Automatic Flush Valve Urinal 1 Gpf | AC2PDC 2LRZ6 Sloan 186-1 DFB SMO2 έτη @ 3000 εκροές / μήναςουρητήριο13 / 4 "(4) Μπαταρίες C Cell15 "έως 30"€878.08
SLOAN Sloan 186 DFB SMO 186 Dfb Smo Automatic Flush Valve Urinal 1.5 Gpf | AC2PDD 2LRZ7 Sloan 186 DFB SMO2 έτη @ 3000 εκροές / μήναςουρητήριο1.53 / 4 "(4) Μπαταρίες C Cell8 "έως 54"€811.90
SLOAN G2 8111-1.28 Αυτόματη τουαλέτα βαλβίδας έκπλυσης 1.28 Gpf | AC3PUE 2VED5 G2 8111-1.283 έτη @ 4000 εκροές / μήναςΤουαλέτα1.281"(4) Μπαταρίες AA22 "έως 42"€946.94
SLOAN Solis 8111-1.28 Αυτόματη τουαλέτα βαλβίδας έκπλυσης 1.28 Gpf | AC8YHT 3ETX6 Σόλης 8111-1.286 έτη @ 4000 εκροές / μήναςΤουαλέτα1.281"Solar με (4) μπαταρίες AA22 "έως 42"€896.63
SLOAN Solis 8111-1.6 Αυτόματη τουαλέτα Flush Valve 1.6 Gpf | AC8YHU 3ETX7 Σόλης 8111-1.66 έτη @ 4000 εκροές / μήναςΤουαλέτα1.61"Solar με (4) μπαταρίες AA22 "έως 42"€966.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SLOAN Royal 186-1 ESS Automatic Flush Valve Urinal 1 Gpf
€996.33 /μονάδα