Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SLOAN EFX650.012.0000 Αισθητήρας βρύσης Συμπίεση 3/8 ιντσών 1.5 gpm | AG9YVD 23MF45

SLOAN EFX650.012.0000 Αισθητήρας βρύσης 3/8 ιντσών Συμπίεση 1.5 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9YVD Μοντέλο: EFX650.012.0000Cross Ref: 23MF45
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
€1,006.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου
Ενισχυτές2.00A
Υλικό σώματοςΨευδάργυρο Die Cast
σύνδεση3/8 "Συμπίεση
Τύπος αποστράγγισηςΚανένας
Λειτουργία βρύσηςαισθητήρα
Τύπος εξόδου ροήςΑεριζόμενος
Ρυθμός ροής1.50 gpm
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΤο WaterSense εγκρίθηκε
Τύπος λαβήςΚανένας
Ύψος5"
Συναρμολόγηση Hole Center to Center4"
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Αριθμός λαβών0
Αριθμός οπών1
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία
Αντικατάσταση κασέταςΝαι
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Εύρος αισθητήρων4 "έως 5"
ShapeΕτερόφυλη
Μήκος σωλήνων4"
Θερμ. ΕλεγχοςΟΧΙ
Τύπος βαλβίδαςΣυμπίεση
Τάση6 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5335
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)36.58
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατό με CEC: Μη συμβατό με CEC
    • Ανθεκτικό στη σύνδεση: Όχι
    • Φινίρισμα βρύσης: Chrome

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΕνισχυτέςΥλικό σώματοςΤοποθέτηση ΤύποςΑριθμός οπώνσυνολικό ύψοςΠηγή ενέργειαςΕύρος αισθητήρωνΤιμή
SLOAN SF2100-4 Faucet Sensor 3/8 Inch Compresion 0.5 Gpm | AE6RWB 5UVA1 SF2100-44"2 ACΟρείχαλκοςΚατάστρωμα14.5 "Αλκαλική μπαταρία4 "έως 7"€649.23
SLOAN SF2300 Faucet Sensor 3/8 Inch Compresion 0.5 Gpm | AE6RWD 5UVA3 SF23004"2 ACΟρείχαλκοςΚατάστρωμα34 45 / 64 "Αλκαλική μπαταρία4 "έως 7"€648.11
SLOAN SF2400-4 Faucet Sensor 3/8 Inch Compresion 0.5 Gpm | AE6RWE 5UVA4 SF2400-44"2 ACΟρείχαλκοςΚατάστρωμα17"Αλκαλική μπαταρία4 "έως 7"€572.43
SLOAN SF2150-4 Faucet Sensor 3/8 Inch Compresion 0.5 Gpm | AE7AUC 5WHW8 SF2150-44"2 ACΟρείχαλκοςΚατάστρωμα14.5 "Μπαταρία4 "έως 7"€580.51
SLOAN SF2350 Faucet Sensor 3/8 Inch Compresion 0.5 Gpm | AE7AUE 5WHX0 SF23504"2 ACΟρείχαλκοςΚατάστρωμα34 45 / 64 "Μπαταρία4 "έως 7"€623.15
SLOAN SF2450-4 Faucet Sensor 3/8 Inch Compresion 0.5 Gpm | AE7AUF 5WHX1 SF2450-44"2 ACΟρείχαλκοςΚατάστρωμα17"Μπαταρία4 "έως 7"€635.72
SLOAN EAF100-P-ISM Faucet Sensor 3/8 Inch Mips 2.2 Gpm Ορείχαλκος | AE7HLL 5YJP1 EAF100-P-ISM1"2 ACΟρείχαλκοςΚατάστρωμα16.875 "Αλκαλική μπαταρία2 "έως 14"€1,166.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SLOAN EFX650.012.0000 Αισθητήρας βρύσης 3/8 ιντσών Συμπίεση 1.5 gpm
€1,006.98 /μονάδα