Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SLOAN EFX 250.502.0000 Βρύση τουαλέτας Hands Free Μπαταρία | AG6ZPQ 49P083

SLOAN EFX 250.502.0000 Βρύση τουαλέτας Μπαταρία Hands Free

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6ZPQ Μοντέλο: EFX 250.502.0000Σταυρός: 49P083
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
€1,225.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου
Ενισχυτές0.05
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUPC / IPC
Ρυθμός ροής1.5 gpm
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΤο WaterSense εγκρίθηκε
Τύπος λαβήςΧωρίς χέρια
Αριθμός οπών1
Αντικατάσταση κασέταςΝαι
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Μόλυβδος αισθητήρα1 "έως 6"
Εύρος αισθητήρων4 "έως 5"
Μήκος σωλήνων6.5 "
Τάση6.75

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6605
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8481809005

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: BASYS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος αισθητήρωνΕνισχυτέςΥλικό σώματοςΜήκος σωλήνωνΘερμ. ΕλεγχοςΤάσηΡυθμός ροήςΤύπος λαβήςΤιμή
SLOAN EFX350.000.0000 Βρύση μπάνιου χυτού ψευδαργύρου, Τύπος λαβής αισθητήρα | CD2KPW 23MF35 EFX350.000.00004 "έως 5"2.00AΨευδάργυρο Die Cast4"ΟΧΙ6 VDC0.50 GPMΚανένας€1,183.69
SLOAN EFX275.500.0000 Βρύση μπάνιου, Τύπος λαβής αισθητήρα | CD3TGH 23MF29 EFX275.500.00004 "έως 5"2.00AΨευδάργυρο Die Cast5 7 / 32 "ΝΑΙ6 VDC0.50 GPMΚανένας€1,532.92
Βρύση νιπτήρα μπάνιου SLOAN EBF750-4, Chrome, Gooseneck, Ενεργοποίηση αισθητήρα κίνησης, 2.2 Gpm | CH6PBF 54YR10 EBF750-41 "έως 14"2AΟρείχαλκος4 1 / 2 "-1.5V DC2.2 gpm-€1,452.91
Βρύση νιπτήρα μπάνιου SLOAN ETF700-4-P, λαιμό χήνας, Ενεργοποίηση αισθητήρα κίνησης, 2.2 Gpm, Chrome | CH6PDK 54YR11 ETF700-4-Ρ1 "έως 14"2AΟρείχαλκος4 1 / 2 "-120V AC2.2 gpm-€1,317.11
SLOAN EFX250.000.0000 Γωνιακή ευθεία βρύση μπάνιου, φινίρισμα χρωμίου, ρυθμός ροής 0.5 GPM, αισθητήρας κίνησης | CH9PHE 23MF26 EFX250.000.0000--------€1,234.71
SLOAN EFX200.000.0000 Γωνιακή ευθεία βρύση μπάνιου, φινίρισμα χρωμίου, ρυθμός ροής 0.5 GPM, αισθητήρας κίνησης | CH9PHF 23MF21 EFX200.000.0000--------€1,366.05
SLOAN EFX200.002.0000 Γωνιακή ευθεία βρύση μπάνιου, φινίρισμα χρωμίου, ρυθμός ροής 1.5 GPM, αισθητήρας κίνησης | CH9PHG 23MF22 EFX200.002.0000--------€1,309.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SLOAN EFX 250.502.0000 Βρύση τουαλέτας Μπαταρία Hands Free
€1,225.72 /μονάδα