ENPAC ENP D715 Spill Kit, τσάντα μεταφοράς, χωρητικότητα 6 γαλονιών, Universal | AE8UDF 6FJF8

ENPAC Κιτ διαρροής ENP D715, τσάντα μεταφοράς, χωρητικότητα 6 γαλονιών, Universal

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8UDF Μοντέλο: ENP D715Cross Ref: 6FJF8

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€112.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυλλογής Διαρροών
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος δοχείου15 "Υ x 21" Δ
Είδος δοχείουΤσάντα μεταφοράς
Απορροφημένα υγράΚαθολική / Συντήρηση
Απορροφημένος όγκος ανά Pkg.6 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.142
Ύψος πλοίου (cm)53.09
Μήκος πλοίου (cm)51.82
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ5603149090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΙκανότητα απορρόφησηςΧρώμαΧωρητικότητα διαρροήςΑπορροφημένος όγκος ανά Pkg.ΠλάτοςΜέγεθος δοχείουΕίδος δοχείουΤιμή
Ντουλάπι τοίχου ENPAC 13-WML-U, Μεγάλο, Universal, Χωρητικότητα έως 15 γαλόνια | AC7EKP 38E784 13-WML-U--Κίτρινο-15 gal.-13 x 30 x 14 "Ντουλάπι€737.02
ENPAC 13-WMXL-U Ντουλάπι τοίχου, εξαιρετικά μεγάλο, Universal, Χωρητικότητα 25 γαλονιών | AC7EKW 38E790 13-WMXL-U--Κίτρινο-25 gal.--Ντουλάπι€530.73
ENPAC 1397-YE LS Spill Kit, Τροχοφόρο δοχείο, χωρητικότητα 62 γαλονιών, Universal | AD2TEA 3TYL6 1397-ΥΕ ΛΣ--Κίτρινο-62 gal.-95 gal.Τροχοφόρο τύμπανο€1,188.69
ENPAC 1398-YE LS Spill Kit, Τροχοφόρο δοχείο, χωρητικότητα 62 γαλονιών, Universal | AD2TEB 3TYL7 1398-ΥΕ ΛΣ--Κίτρινο-62 gal.-95 gal.Τροχοφόρο τύμπανο€1,455.31
ENPAC 1310-YE LS Spill Kit, Duffel Bag, χωρητικότητα 10 γαλονιών, Universal | AD2TEJ 3TYR4 1310-ΥΕ ΛΣ--Κίτρινο-10 gal.-19 "L x 20" W x 9 "HΣάκος€227.84
ENPAC 1350-YELS Spill Kit, χωρητικότητα 31 γαλονιών, Universal, Τροχοφόρο κουτί | AD2YJV 3WMN7 1350-ΝΑΙ--Κίτρινο-31 gal.-50 gal.Τροχοφόρο τύμπανο€906.73
Δοχείο κιτ διαρροής ENPAC 13-30-U-PI, χωρητικότητα 23 γαλονιών, Universal | AD9JYJ 4TAJ6 13-30-U-ΠΙ--Κίτρινο-23 gal.-30 gal.Τύμπανο€377.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC Κιτ διαρροής ENP D715, τσάντα μεταφοράς, χωρητικότητα 6 γαλονιών, Universal
€112.18 /μονάδα