Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SLIDE SLEDGE 213304 Ripper Tooth Pin Remover, 1/2 Inch Diameter | AE2GTG 25280 / 4XGP7 / 25280

SLIDE SLEDGE 213304 Ripper Tooth Pin Remover, 1/2 ίντσα Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2GTG Μοντέλο: 213304Cross Ref: 25280 / 4XGP7 / 25280

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€156.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑφαίρεση καρφίτσας με κουβά, διάμετρο 1/2 "
Χωρητικότητα1/2 έως 3/4 "
Συνολικό μήκος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται σε μέγεθος πείρου 1/2 ίντσας και έως 3/4 ίντσες
    • Χρησιμοποιείται σε μέγεθος πείρου 1/2 ίντσας και έως 3/4 ίντσες

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SLIDE SLEDGE 213304 Ripper Tooth Pin Remover, 1/2 ίντσα Διάμετρος
€156.08 /μονάδα