SLIDE SLEDGE 212102 Σετ σφυρί ακριβείας, 9 τμχ, θήκη από χάλυβα | CD4NGF 35050 / 35050

SLIDE SLEDGE 212102 Σετ σφυριών ακριβείας, 9 τεμάχια, ατσάλινη θήκη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD4NGF Μοντέλο: 212102Σταυρός: 35050 / 35050

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€919.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8205200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το σετ σφυριών ακριβείας Slide Sledge 212102 χρησιμοποιείται για την αφαίρεση βαθουλωμάτων από φτερά, πλαϊνά πάνελ και άλλα μέρη του αμαξώματος του οχήματος. Προσφέρει ισχυρή πρόσκρουση σε ένα αντικείμενο και αφαιρεί ρουλεμάν, γρανάζια, τσιμούχες λαδιού και άλλα μικρά εξαρτήματα από δυσπρόσιτες περιοχές.

Χαρακτηριστικά:

  • Το σετ σφυριών ακριβείας Slide Sledge 212102 περιλαμβάνει ένα σφυρί ακριβείας, πέντε άκρες σφυριού ακριβείας, δύο βάρη λαβής (1.5 και 3 λίβρες) και μια θήκη μεταφοράς με κοπή με αφρό (δεν πωλείται μεμονωμένα).
  • Το σφυρί ακριβείας έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί συνεχόμενα δόντια ανθρακωρύχου, υπολείμματα από στενά τετράγωνα και πλήκτρα σε επισκευές αυτοκινήτων και μεταλλικές εργασίες.
  • Το σφυρί ολίσθησης διαθέτει μακρύ & στρογγυλό άξονα με λαβή στο ένα άκρο και σημείο στερέωσης στο άλλο άκρο.
  • Αυτό το σετ έχει ένα βαρύ κυλινδρικό βάρος που γλιστρά κατά μήκος του άξονα και ένα στοπ που προσκρούει στο στοχευμένο άκρο.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς χρησιμοποιείτε ένα σφυρί ολίσθησης για να αφαιρέσετε ένα ρουλεμάν τροχού;

Α. Στερεώστε το σφυρί ολίσθησης στο ρουλεμάν του τροχού και τραβήξτε το βάρος προς τη λαβή για να δώσετε επιπλέον βάρος στο κολλημένο ρουλεμάν ενώ τραβάτε τη λαβή T. Αυτό μεταφέρει τη δύναμη στον άξονα, τραβώντας το προσαρτημένο άκρο και το ρουλεμάν τροχού προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Επαναλάβετε την ενέργεια μέχρι να αφαιρεθεί το ρουλεμάν. Η χρήση λιπαντικού συνιστάται για δύσκολα έργα.

Ε. Πόση δύναμη μπορεί να δημιουργήσει ένα σφυρί ολίσθησης;

Α. 5 λίβρες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SLIDE SLEDGE 212101 Precision Hammer, Small Size, 3 Lb | CD4NGE 35010 / 35010 212101€192.44
SLIDE SLEDGE 212103 Precision Hammer, 2 lb, Short Type, 12 Inch Length | CD4NGG 212103€146.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SLIDE SLEDGE 212102 Σετ σφυριών ακριβείας, 9 τεμάχια, ατσάλινη θήκη
€919.42 /μονάδα