Προστατευτική θήκη SKB 3I-3613-12BE, 38-43/64 x 16-3/64 x 10-15/32 ίντσες Μέγεθος | CE9RPB 55KC80

SKB 3I-3613-12BE Προστατευτική θήκη, 38-43/64 x 16-3/64 x 10-15/32 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9RPB Μοντέλο: 3I-3613-12BECross Ref: 55KC80

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€501.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος10 "
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος12 "
Εσωτερικό Μήκος36 "
Εσωτερικό πλάτος13 1 / 2 "
Βάθος καπακιού2"
Χωρητικότητα φορτίου250 lb
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση69 βαθμούς F
Αριθμός τροχών2
Συνολικό βάθος10 15 / 32 "
Συνολικό μήκος38 43 / 64 "
συνολικό πλάτος16 3 / 64 "
Χωρητικότητα όγκου3.38 cu πόδια
Τύπος τροχούΆκαμπτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Προστατευτική θήκη SKB 3I-3613-12BL, 38-43/64 x 16-3/64 x 10-15/32 ίντσες Μέγεθος | CE9RPC 55KC81 3I-3613-12BL€605.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKB 3I-3613-12BE Προστατευτική θήκη, 38-43/64 x 16-3/64 x 10-15/32 ίντσες Μέγεθος
€501.13 /μονάδα