Προστατευτική θήκη SKB 3I-3424-12BE, 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 ίντσας | CE9RPD 55KC78

SKB 3I-3424-12BE Προστατευτική θήκη, 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9RPD Μοντέλο: 3I-3424-12BECross Ref: 55KC78

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€723.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος10 3 / 4 "
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος12 3 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος34 1 / 2 "
Εσωτερικό πλάτος24 1 / 2 "
Βάθος καπακιού2"
Χωρητικότητα φορτίου235 lb
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση69 βαθμούς F
Αριθμός τροχών2
Συνολικό βάθος13 5 / 8 "
Συνολικό μήκος37 7 / 16 "
συνολικό πλάτος27 3 / 64 "
Χωρητικότητα όγκου6.24 cu πόδια
Τύπος τροχούΆκαμπτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.4575
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SKB 3I-3424-12BC Προστατευτική θήκη, 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 Μέγεθος ίντσας | CE9RPE 55KC79 3I-3424-12 π.Χ€837.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKB 3I-3424-12BE Προστατευτική θήκη, 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 ίντσες Μέγεθος
€723.71 /μονάδα