Προστατευτική θήκη SKB 3I-2922-10BC, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 ίντσες Μέγεθος | CE9RPN 55KC73

SKB 3I-2922-10BC Προστατευτική θήκη, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9RPN Μοντέλο: 3I-2922-10BCCross Ref: 55KC73

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€618.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος8 1 / 2 "
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος10 "
Εσωτερικό Μήκος29 "
Εσωτερικό πλάτος22 "
Βάθος καπακιού2"
Χωρητικότητα φορτίου340 lb
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση69 βαθμούς F
Αριθμός τροχών2
Συνολικό βάθος12 3 / 16 "
Συνολικό μήκος31 3 / 4 "
συνολικό πλάτος24 39 / 64 "
Χωρητικότητα όγκου3.83 cu πόδια
Τύπος τροχούΆκαμπτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.57
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SKB 3I-2922-10BE Προστατευτική θήκη, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 ίντσα Μέγεθος | CE9RPM 55KC72 3I-2922-10BE€525.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKB 3I-2922-10BC Προστατευτική θήκη, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 ίντσες Μέγεθος
€618.70 /μονάδα