SKB 3I-2914-15BE Προστατευτική θήκη, 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 ίντσα Μέγεθος | CE9RPH 55KC70

SKB 3I-2914-15BE Προστατευτική θήκη, 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9RPH Μοντέλο: 3I-2914-15BECross Ref: 55KC70

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€436.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος13 "
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος15 "
Εσωτερικό Μήκος29 "
Εσωτερικό πλάτος14 "
Βάθος καπακιού2"
Χωρητικότητα φορτίου325 lb
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση69 βαθμούς F
Αριθμός τροχών2
Συνολικό βάθος15 7 / 8 "
Συνολικό μήκος32 51 / 64 "
συνολικό πλάτος16 11 / 16 "
Χωρητικότητα όγκου3.52 cu πόδια
Τύπος τροχούΆκαμπτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SKB 3I-2914-15BC Προστατευτική θήκη, 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 Μέγεθος ίντσας | CE9RPJ 55KC71 3I-2914-15 π.Χ€551.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKB 3I-2914-15BE Προστατευτική θήκη, 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 ίντσες Μέγεθος
€436.12 /μονάδα