Προστατευτική θήκη SKB 3i-2317-14BE, 25-5/8 x 19-1/2 x 15-5/8 ίντσας | CE9RPR 55KC66

SKB 3i-2317-14BE Προστατευτική θήκη, 25-5/8 x 19-1/2 x 15-5/8 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9RPR Μοντέλο: 3i-2317-14BECross Ref: 55KC66

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€399.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος11 1 / 2 "
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος14 "
Εσωτερικό Μήκος23 "
Εσωτερικό πλάτος17 "
Βάθος καπακιού2 1 / 2 "
Χωρητικότητα φορτίου315 lb
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση69 βαθμούς F
Αριθμός τροχών2
Συνολικό βάθος15 5 / 8 "
Συνολικό μήκος25 5 / 8 "
συνολικό πλάτος19
Χωρητικότητα όγκου3.17 cu πόδια
Τύπος τροχούΆκαμπτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.5975
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Προστατευτική θήκη SKB 3i-2317-14BC, 25-5/8 x 19-1/2 x 15-5/8 ίντσας | CE9RPT 55KC67 3i-2317-14 π.Χ€518.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKB 3i-2317-14BE Προστατευτική θήκη, 25-5/8 x 19-1/2 x 15-5/8 ίντσες Μέγεθος
€399.97 /μονάδα