Προστατευτική θήκη SKB 3i-1717-16BC, 19-5/8 x 19-15/32 x 16 Μέγεθος 55/64 ίντσες | CE9RQD 55KC57

SKB 3i-1717-16BC Protective Case, 19-5/8 x 19-15/32 x 16 55/64 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9RQD Μοντέλο: 3i-1717-16 π.ΧCross Ref: 55KC57

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€506.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος13 3 / 4 "
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος16 "
Εσωτερικό Μήκος17 "
Εσωτερικό πλάτος17 "
Βάθος καπακιού2"
Χωρητικότητα φορτίου85 lb
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση69 βαθμούς F
Αριθμός τροχών0
Συνολικό βάθος16 55 / 64 "
Συνολικό μήκος19 5 / 8 "
συνολικό πλάτος19 15 / 32 "
Χωρητικότητα όγκου2.68 cu πόδια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.0225
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Προστατευτική θήκη SKB 3i-1717-16BE, 19-5/8 x 19-15/32 x 16 Μέγεθος 55/64 ίντσες | CE9RQC 55KC56 3i-1717-16BE€384.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKB 3i-1717-16BC Protective Case, 19-5/8 x 19-15/32 x 16 55/64 ίντσες Μέγεθος
€506.59 /μονάδα