Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προστατευτική θήκη SKB 3I-1610-10BC, 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 Inch Size | CE9RQF 55KC55

SKB 3I-1610-10BC Protective Case, 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9RQF Μοντέλο: 3I-1610-10BCCross Ref: 55KC55
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
€284.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος8 1 / 2 "
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος10 "
Εσωτερικό Μήκος16 "
Εσωτερικό πλάτος10 "
Βάθος καπακιού1 1 / 2 "
Χωρητικότητα φορτίου75 lb
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση69 βαθμούς F
Αριθμός τροχών0
Συνολικό βάθος11 11 / 16 "
Συνολικό μήκος17 23 / 64 "
συνολικό πλάτος12 35 / 64 "
Χωρητικότητα όγκου0.93 cu πόδια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Προστατευτική θήκη SKB 3I-1610-10BE, 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 Inch Size | CE9RQE 55KC54 3I-1610-10BE€232.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKB 3I-1610-10BC Protective Case, 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 inch Size
€284.87 /μονάδα