Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 81002 Κατσαβίδι με σχισμή 1/4 Tip 4 Inch Shank | AA4AWL 12C478

SK PROFESSIONAL TOOLS 81002 Κατσαβίδι με σχισμή 1/4 μύτη 4 ιντσών Στέλεχος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4AWL Μοντέλο: 81002Κωδ. Σταυρού: 12C478

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι
φινίρισμαChrome
Σχεδίαση λαβήςΠερίγραμμα
Χειρισμός υλικούButyrate
Συνολικό μήκος8 29 / 32 "
Μήκος κνήμης4"
Υλικό στελέχουςΧρώμιο-Βαναδίου
Σχήμα κνήμηςγύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλή1 / 4 "
Συμβουλή στυλΚουλοχέρη Keystone
Ομάδα στυλ συμβουλώνσχισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8205400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυμβουλή στυλΣχεδίαση λαβήςΧειρισμός υλικούΟμάδα στυλ συμβουλώνΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜήκος κνήμηςΣχήμα κνήμηςΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 79101 Κατσαβίδι με σχισμή 1/4 Συμβουλή 4 ίντσες άξονας | AA4AVC 12C447 79101Κουλοχέρη KeystoneΑθόρυβη λειτουργίαΠολλαπλά συστατικάσχισμένοΚατσαβίδι8 13 / 32 "4"γύρος€20.53
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 79102 Κατσαβίδι με σχισμή 1/4 Συμβουλή 6 ίντσες στέλεχος | AA4AVD 12C448 79102Κουλοχέρη KeystoneΑθόρυβη λειτουργίαΠολλαπλά συστατικάσχισμένοΚατσαβίδι10 13 / 64 "6"Στρογγυλό w / Hex Bolster€24.11
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 79104 Κατσαβίδι με σχισμή 3/8 Συμβουλή 8 ίντσες άξονας | AA4AVF 12C450 79104Κουλοχέρη KeystoneΑθόρυβη λειτουργίαΠολλαπλά συστατικάσχισμένοΚατσαβίδι12 13 / 16 "8"Στρογγυλό w / Hex Bolster€35.28
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 79112 Κατσαβίδι Phillips P1 Tip 4 Inch Shank | AA4AVH 12C452 79112ΦίλιπςΑθόρυβη λειτουργίαΠολλαπλά συστατικάPhillips / CrosspointΚατσαβίδι8 13 / 32 "4"γύρος€17.18
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 79113 Κατσαβίδι Phillips P2 Tip 4 Inch Shank | AA4AVJ 12C453 79113ΦίλιπςΑθόρυβη λειτουργίαΠολλαπλά συστατικάPhillips / CrosspointΚατσαβίδι8 13 / 32 "4"Στρογγυλό w / Hex Bolster€20.38
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 79115 Κατσαβίδι Phillips P2 Tip 8 Inch Shank | AA4AVL 12C455 79115ΦίλιπςΑθόρυβη λειτουργίαΠολλαπλά συστατικάPhillips / CrosspointΚατσαβίδι10 13 / 16 "8"Στρογγυλό w / Hex Bolster€36.36
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 79117 Κατσαβίδι με σχισμή 1/8 Συμβουλή 3 ίντσες άξονας | AA4AVM 12C456 79117Κουλοχέρη KeystoneΑθόρυβη λειτουργίαΠολλαπλά συστατικάσχισμένοΚατσαβίδι5.625 "3"Στρογγυλό w / Hex Bolster€16.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 81002 Κατσαβίδι με σχισμή 1/4 μύτη 4 ιντσών Στέλεχος
€21.05 /μονάδα