Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 44482 Bit Socket 1/4 Drive # 2 # 2 Phillips | AB4YTJ 20K634

SK PROFESSIONAL TOOLS 44482 Socket Bit 1/4 Drive #2 #2 Phillips

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4YTJ Μοντέλο: 44482Σταυρός: 20K634
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
€23.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι υποδοχής
Μήκος bit11 / 16 "
Στυλ BitΦίλιπς
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΣούπερ Chrome
Μήκος εισαγωγής11 / 16 "
ΥλικόS2 Steel
Αριθμός πόντων4
Συνολικό μήκος1.75 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος#2
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Μέγεθος συμβουλή#2
Τύπος συμβουλής# 2 Phillips

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος συμβουλήςΜήκος bitφινίρισμαΥλικόΑριθμός πόντωνΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 42940 Bit Socket 1/4 Drive T10 Torx Plus | AB4YET 20K341 42940Torx Plus1.75 "ChromeΚράμα χάλυβα61.75 "T10T10€21.29
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 42941 Bit Socket 1/4 Drive T15 Torx Plus | AB4YEU 20K342 42941Torx Plus1.75 "ChromeΚράμα χάλυβα61.75 "T15T15€21.20
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 42942 Bit Socket 1/4 Drive T20 Torx Plus | AB4YEV 20K343 42942Torx Plus1.75 "ChromeΚράμα χάλυβα61.75 "T20T20€20.95
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 42943 Bit Socket 1/4 Drive T25 Torx Plus | AB4YEW 20K344 42943Torx Plus1.75 "ChromeΚράμα χάλυβα61.75 "T25T25€21.30
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 42944 Bit Socket 1/4 Drive T27 Torx Plus | AB4YEX 20K345 42944Torx Plus1.75 "ChromeΚράμα χάλυβα61.75 "T27T27€21.30
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 42945 Bit Socket 1/4 Drive T30 Torx Plus | AB4YEY 20K346 42945Torx Plus1.75 "ChromeΚράμα χάλυβα61.75 "T30T30€21.28
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 44483 Bit Socket 1/4 Drive # 2 # 2 Phillips | AB4YLD 20Κ489 44483# 2 Phillips1 9 / 16 "Σούπερ ChromeS2 Steel42.63 "#2#2€25.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44482 Socket Bit 1/4 Drive #2 #2 Phillips
€23.05 /μονάδα