Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 40700 Socket 1/4 Inch Drive 4.5mm 6 Point Standard | AA6ALC 13N761

SK PROFESSIONAL TOOLS 40700 Socket 1/4 Inch Drive 4.5mm 6 Point Standard

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6ALC Μοντέλο: 40700Σταυρός: 13N761

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€10.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαChrome
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος7 / 8 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος4.5mm
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός πόντωνΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 43702 Υποδοχή 1/4 ίντσας Drive 5mm 12 Point Standard | AA3ZND 12A351 43702127 / 8 "5"Αρχικό€10.08
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 43703 Υποδοχή 1/4 ίντσας Drive 5.5mm 12 Point Standard | AA3ZNE 12A352 43703127 / 8 "5.5mmΑρχικό€10.17
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 43704 Υποδοχή 1/4 ίντσας Drive 6mm 12 Point Standard | AA3ZNF 12A353 43704127 / 8 "6Αρχικό€10.07
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 43706 Υποδοχή 1/4 ίντσας 7mm 12 Point Standard | AA3ZNG 12A354 43706127 / 8 "7mmΑρχικό€10.05
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 43707 Υποδοχή 1/4 ίντσα 8mm 12 Point Standard | AA3ZNH 12A355 43707127 / 8 "8Αρχικό€10.08
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 43708 Υποδοχή 1/4 ίντσας Drive 9mm 12 Point Standard | AA3ZNJ 12A356 43708127 / 8 "9Αρχικό€10.32
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 43709 Υποδοχή Μονάδα 1/4 ίντσας 10mm 12 Point Standard | AA3ZNK 12A357 43709127 / 8 "10Αρχικό€10.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 40700 Socket 1/4 Inch Drive 4.5mm 6 Point Standard
€10.12 /μονάδα