SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 19769 Σετ Bit Bit 1/4 και 3/8 Drive 9 Pc | AB4YHH 20Κ421

SK PROFESSIONAL TOOLS 19769 Socket Bit Set 1/4 And 3/8 Drive 9 Pc

Είδος: AB4YHH Μοντέλο: 19769Σταυρός: 20K421

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ Bit Socket
Μέγεθος οδήγησης1/4 ", 3/8"
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΣούπερ Chrome
ΥλικόS2 Steel
Αριθμός κομματιών9
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Περιλαμβάνονται πρίζεςΜονάδα 1/4 ": T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Drive: T40, T45, T50
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Τύπος συμβουλήςTorx

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.29
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςφινίρισμαΑριθμός κομματιώνΣΑΕ ή μέτρησηΠεριλαμβάνονται πρίζεςΤύπος συμβουλήςΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 19733 Σετ μπιτ 3/8 1/2 ίντσας Drive 9 Pc | AA4BKV 12D294 197333/8 ", 1/2"Σούπερ Chrome9ΣΑΕ3/8 "Drive: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 3/8". 1/2 "Drive: 1/2, 9/16, 5/8"Hex€207.26
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 19734 Σετ μπιτ 3/8 1/2 ίντσας Drive 9 Pc | AA4BKW 12D295 197343/8 ", 1/2"Σούπερ Chrome9ΜετρικόςΟδήγηση 3/8": 4, 5, 6, 7, 8, 10 χλστ., 1/2" Οδήγηση: 12, 14, 17 χλστ.Hex€278.72
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 19723 Socket Bit Set 3/8 Inch Drive 7 Pc | AA4BKX 12D296 197233 / 8 "Σούπερ Chrome7ΣΑΕ1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Hex€169.30
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41427 Σετ bit υποδοχής 1/2 ιντσών 7 Pc | AB4YFN 20K360 414271 / 2 "Σούπερ Chrome7Μετρικός6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mmHex€280.69
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41227 Σετ μπιτς 1/2 ίντσας Drive 7 τεμ. | AB4YGL 20K401 412271 / 2 "Σούπερ Chrome7ΣΑΕ5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4"Hex€215.97
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 89039 Σετ Bit Bit 1/4 3/8 Inch Drive 33 Pc | AB4YHF 20Κ419 890391/4 ", 3/8"Σούπερ Chrome33ΣΑΕ και μέτρησηTorx-1/4 "Drive: T10, T15, T20, T25, T27, T30; 1/4" Bit Screw Driver Bit: 1/4, 9/32, 5/16 "Slotted, # 1, 2, Phillips; Torx-3/8 "Drive: T40, T45, T50, T55; 3/8 "Drive Hex Bit: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8", 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 10 mm; ΚουλοχέρηδεςTorx, Hex, Pozidrive, Slotted, Phillips€668.98
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 19768 Σετ Bit Bit 1/4 και 3/8 Drive 12 Pc | AB4YHG 20K420 197681/4 ", 3/8"Σούπερ Chrome12ΣΑΕΚίνηση 1/4 ": T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Drive: T40, T45, T50, T55Torx€243.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 19769 Socket Bit Set 1/4 And 3/8 Drive 9 Pc