Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIMPSON ELECTRIC 24503 Ψηφιακός πίνακας Μετρητής τάσης DC | AB3GGD 1T902

SIMPSON ELECTRIC 24503 Ψηφιακός Πίνακας Μετρητής Dc Τάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3GGD Μοντέλο: 24503Σταυρός: 1T902
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
€547.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πάνελ
Ακρίβεια+/- 1.0% της εισόδου + 5 μετρήσεις
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτό τερματικό
Βάθος4.72 "
DisplayΗ κόκκινη λυχνία LED
Εμφάνιση ψηφίων3.5
Διάστημα οθόνης1999
ΕνθουσιασμόΟχι
ταιριάζει1.682 x 3.622 "Διακοπή
Εύρος εισόδου0 έως 200 VDC
ΒάσηΒραχίονες ολίσθησης
Απαιτούμενη ισχύς120 VAC
ΣτυλΣειρά 2800
ΧαρακτηριστικάDC Τάση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ9030390100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑκρίβειαΒάθοςΒάσηΑπαιτούμενη ισχύςΣτυλΧαρακτηριστικάDisplayΤιμή
SIMPSON ELECTRIC H340-1-91-020 Θερμοκρασία μετρητή ψηφιακού πίνακα | AA9UGJ 1FD12 Η340-1-91-020Ψηφιακός μετρητής πάνελ+/- 0.2% της ανάγνωσης +/- 2 μετράει3.25 "Συνδετήρας120 VACΓεράκι 3ΘερμοκρασίαΗ κόκκινη λυχνία LED€654.82
SIMPSON ELECTRIC M235-0-2-13-0 Μετρητής ψηφιακού πίνακα Dc Τάση | AB4CVJ 1Χ345 M235-0-2-13-0Ψηφιακός μετρητής πάνελ+/- 0.1% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση2.36 "Μοναδικό, επιτρέπει στοίβαγμα πολλαπλών μετρητών9-32 VDCΜίνι-ΜέγDC ΤάσηΓκρι LCD€296.55
SIMPSON ELECTRIC H335-1-81-020 istanceηφιακή αντίσταση μετρητή πίνακα | AD7JVJ 4EU93 Η335-1-81-020Ψηφιακός μετρητής πάνελ+/- 0.1% της ανάγνωσης +/- 2 μετράει3.25 "Συνδετήρας120 VACΓεράκι 3ΑντίστασηΗ κόκκινη λυχνία LED€637.61
Συχνότητα μετρητή ψηφιακού πίνακα SIMPSON ELECTRIC F35-1-91-0 | AD9MCH 4TL78 Φ35-1-91-0Ψηφιακός μετρητής πάνελ+/-. 2% της εισόδου +/- 0.2 Hz2.94 "Συνδετήρας120 VACγεράκιΣυχνότηταΗ κόκκινη λυχνία LED€277.19
SIMPSON ELECTRIC 12227 Πολύμετρο | CU2YNQ 38C352 12227Πολύμετρο-------€853.90
SIMPSON ELECTRIC M23512740 Backlit 3 1/2 Digital Meter | CU2YNR 38C327 M23512740Μετρητής-------€508.40
SIMPSON ELECTRIC M23522350 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, βολτ εναλλασσόμενου ρεύματος, ταιριάζει 3/64 Din, 0 έως 600VAC είσοδος, -1999 ~ 9999 Span | CU2YNT 52XH55 M23522350Ψηφιακός μετρητής πάνελ-------€467.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMPSON ELECTRIC 24503 Ψηφιακός Πίνακας Μετρητής Dc Τάση
€547.29 /μονάδα