Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIMPLEX LRP10100541 Κουμπί εξόδου Διακοσμητικό αντίκες ορείχαλκος | AH3FUT 31NG82

SIMPLEX LRP10100541 Πιεσμένο κουμπί εξόδου Διακοσμητικό αντίκες ορείχαλκο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3FUT Μοντέλο: LRP10100541Cross Ref: 31NG82

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€764.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανική επένδυση εξόδου κουμπιού
Υπόθεση Υλικόψευδάργυρος
Πάχος στην πόρτα1-3/8" to 2-1/4"
φινίρισμαAntique Brass
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΕίσοδος
ΧέριΔεξί
Τύπος λαβήςΜοχλός
Πληκτρολόγιο5 κουμπί, ανθεκτικό σε βανδαλισμούς
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστη1
Εξωτερικό βάθος3-15 / 16 "
Εκτός ύψους8.75 "
Εξωτερικό πλάτος4.375 "
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Επιλογές παράκαμψης κλειδιών: Καμία
    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά: Μηχανικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος στην πόρταφινίρισμαΛειτουργίαΧέριΤύπος λαβήςΕκτός ύψουςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
SIMPLEX LRP1020M-26D-41 Κουμπί εξόδου Παράκαμψη κλειδιού περικοπής δεξιά | AH2HCT 28XY52 LRP1020M-26D-411-3/8" to 2-1/4"Σατινέ χρώμιοΚαταχώριση με παράκαμψη κλειδιούΔεξίΜοχλός8.75 "4.375 "€1,036.68
SIMPLEX LLP1020B26D41 Κουμπί εξόδου Παράκαμψη κλειδιού περικοπής αριστερά | AH3FUB 31NG65 LLP1020B26D411-3/8" to 2-1/4"Σατινέ χρώμιοΚαταχώριση με παράκαμψη κλειδιούΑριστερόΜοχλός8.75 "4.375 "€920.13
SIMPLEX LRP1020B26D41 Κουμπί εξόδου Έξοδος Παράκαμψη κλειδιού Επικάλυψη δεξιά | AH3FUC 31NG66 LRP1020B26D411-3/8" to 2-1/4"Σατινέ χρώμιοΚαταχώριση με παράκαμψη κλειδιούΔεξίΜοχλός8.75 "4.375 "€915.77
SIMPLEX LRP1020R26D41 Κουμπί εξόδου Έξοδος Παράκαμψη κλειδιού Επικάλυψη δεξιά | AH3FUD 31NG67 LRP1020R26D411-3/8" to 2-1/4"Σατινέ χρώμιοΚαταχώριση με παράκαμψη κλειδιούΔεξίΜοχλός8.75 "4.375 "€888.09
SIMPLEX LRP101002641 Κουμπί Έξοδος Περικοπή Chrome Δεξιά | AH3FUJ 31NG74 LRP1010026411-3/8" to 2-1/4"Φωτεινό ChromeΕίσοδοςΔεξίΜοχλός8.75 "4.375 "€818.38
SIMPLEX LLP101026D41 Κουμπί εξόδου Έξοδος σατέν χρώμιο αριστερά | AH3FUR 31NG81 LLP101026D411-3/8" to 2-1/4"Σατινέ χρώμιοΕίσοδοςΑριστερόΜοχλός8.75 "4.375 "€803.09
SIMPLEX LRP101026D41 Κουμπί ώθησης Exit Trim Satin Chrome Right | AH3FUU 31NG83 LRP101026D411-3/8" to 2-1/4"Σατινέ χρώμιοΕίσοδοςΔεξίΜοχλός8.75 "4.375 "€825.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMPLEX LRP10100541 Πιεσμένο κουμπί εξόδου Διακοσμητικό αντίκες ορείχαλκο
€764.70 /μονάδα