Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIMONDS 85584000 Scraper File Specialty Μήκος 3-1/4 ίντσας | AH8GFP 38RL33

SIMONDS 85584000 Ειδικό αρχείο Scraper Μήκος 3-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8GFP Μοντέλο: 85584000Cross Ref: 38RL33

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχείο Scraper
Τύπος κοπήςΑρχικό
φινίρισμαΦυσικό
Σχεδίαση λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Μήκος3.25 "
πρότυποΕιδικότητα
Σχήμα προφίλΤριγωνικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMONDS 85584000 Ειδικό αρχείο Scraper Μήκος 3-1/4 ίντσας
€21.77 /μονάδα