Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIGNODE RCD-1431 Ατσάλινη ταινία στεγανοποίησης Πλευρική δράση | AD3AJQ 3XG99

SIGNODE RCD-1431 Steel Strapping Sealer Side Action

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3AJQ Μοντέλο: RCD-1431Cross Ref: 3XG99

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,967.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανοποιητικό χάλυβα
Για το πάχος του ιμάντα0.029 - 0.035 "
Για Πλάτος Strapping1.25 "
Τύπος εγκοπήςΔιπλή όπισθεν
ΣτυλΠλευρική δράση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.735
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)77.98
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια Πλάτος StrappingΣτυλΤιμή
SIGNODE SRC-1223 Steel Strapping Sealer Μπροστινή δράση | AD3AJM 3XG96 SRC-12231 / 2 "Μπροστινή δράση€699.34
SIGNODE SRC-5823 Ατσάλινο λουράκι με τσιμούχα Μπροστινή δράση | AD3AJN 3XG97 SRC-58235 / 8 "Μπροστινή δράση€699.34
SIGNODE RCD-3431 Ατσάλινη ταινία στεγανοποίησης Πλευρική δράση | AD3AJP 3XG98 RCD-34313 / 4 "Πλευρική δράση€2,835.00
SIGNODE C-1223 Steel Strapping Sealer Μπροστινή δράση | AE2YYT 5A421 C-12231 / 2 "Μπροστινή δράση€640.38
SIGNODE C-5823 Ατσάλινο λουράκι με τσιμούχα Μπροστινή δράση | AE2YYW 5A424 C-58235 / 8 "Μπροστινή δράση€710.67
SIGNODE 008615 Στεγανοποιητικό χάλυβα με εμπρόσθια δράση | AE2YYZ 5A427 0086153 / 4 "Μπροστινή δράση€584.15
SIGNODE SRC-3423 Steel Strapping Sealer Μπροστινή δράση | AE7PVY 5ZV49 SRC-34233 / 4 "Μπροστινή δράση€699.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIGNODE RCD-1431 Steel Strapping Sealer Side Action
€2,967.34 /μονάδα