Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIEVERT 3091-23 Προρυθμισμένος ρυθμιστής ύψος 4 ίντσες 28 psi | AH7BGY 36RA60

SIEVERT 3091-23 Προκαθορισμένος ρυθμιστής Ύψος 4 ιντσών 28 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7BGY Πρότυπο: 3091-23Cross Ref: 36RA60
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
€184.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροεπιλεγμένος ρυθμιστής
Σώμα Dia.1"
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος / Χάλυβας
Παράδοση28 psi
Εύρος πίεσης παράδοσης28 psi
Υλικό διαφράγματοςΕυέλικτο καουτσούκ
Υπηρεσία φυσικού αερίουΠροπάνιο
Σύνδεση εισόδουΠΟΛ
Σύνδεση εξόδου9/16 "Μ LH
Συνολικό μήκος4"
Χωρητικότητα ρυθμιστήΜεσαίου έως βαρέως τύπου
Πρακτική άσκησημονόκλινο
Μετρητής πίεσης τροφοδοσίας0 έως 4000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςEE

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος προμήθειας ρυθμιστή: Αγωγός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος πίεσης παράδοσηςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
SIEVERT 3061-23 Ρυθμιζόμενος ρυθμιστής 15 έως 60 psi | AH7BGV 36RA57 3061-2315 έως 60 psiΡυθμιζόμενος ρυθμιστής6"€76.32
SIEVERT 3062-93 Ρυθμιζόμενος ρυθμιστής 27 έως 60 psi | AH7BGW 36RA58 3062-9327 έως 60 psiΡυθμιζόμενος ρυθμιστής6"€94.88
SIEVERT 3063-13 Ρυθμιζόμενος ρυθμιστής 14 έως 58 psi | AH7BGX 36RA59 3063-1314 έως 58 psiΡυθμιζόμενος ρυθμιστής5"€302.74
SIEVERT 3091-33 Προρυθμισμένος κύλινδρος ρυθμιστή 27 psi | AH7BGZ 36RA61 3091-3327 psiΠροεπιλεγμένος ρυθμιστής7"€249.87
SIEVERT 3099-73 Προρυθμισμένος ρυθμιστής 5 ίντσες Ύψος σωλήνας 28 psi | AH7BHA 36RA62 3099-7328 psiΠροεπιλεγμένος ρυθμιστής5"€356.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEVERT 3091-23 Προκαθορισμένος ρυθμιστής Ύψος 4 ιντσών 28 psi
€184.43 /μονάδα