Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIEMENS SSC61.5U Βαλβίδα Ενεργοποιητής 24v Επιστροφή ελατηρίου | AF8EYB 25DX07

SIEMENS Ενεργοποιητής βαλβίδας SSC61.5U 24v Επιστροφή ελατηρίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8EYB Μοντέλο: SSC61.5UCross Ref: 25DX07

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€371.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνεργοποιητής βαλβίδας
Βάθος2"
Ηλεκτρικές συνδέσειςΜπλοκ ακροδεκτών
Ύψος4.5 "
Τύπος σήματοςΑναλογικά
Τύπος ενεργοποιητήΕπιστροφή την άνοιξη
Τάση24
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.39
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8483405010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤύπος ενεργοποιητήΠλάτοςΤιμή
SIEMENS SKD62U Βαλβίδα Ενεργοποιητής 24v Επιστροφή ελατηρίου | AF8EXY 25DX04 SKD62U6.5 "11 13 / 16 "Επιστροφή την άνοιξη4.75 "€1,258.02
SIEMENS SSB61U Βαλβίδα Ενεργοποιητής 24v Επιστροφή μη ελατηρίου AF8EXZ 25DX05 SSB61U1.875 "3.875 "Επιστροφή εκτός άνοιξης3.25 "-
RFQ
SIEMENS SSB81U Βαλβίδα Ενεργοποιητής 24v Επιστροφή εκτός ελατηρίου | AF8EYA 25DX06 SSB81U1.875 "3.875 "Επιστροφή εκτός άνοιξης3.25 "€143.75
SIEMENS SSC61U Ενεργοποιητής βαλβίδων 24v Μη ελατήριο επιστροφής | AF8EYC 25DX08 SSC61U2"4.5 "Επιστροφή εκτός άνοιξης4.5 "-
RFQ
SIEMENS SSC81.5U Ενεργοποιητής βαλβίδας 24v Επιστροφή ελατηρίου | AF8EYD 25DX09 SSC81.5U2"4.5 "Επιστροφή την άνοιξη4.5 "-
RFQ
SIEMENS SSC81U Ενεργοποιητής βαλβίδων 24v Μη ελατήριο επιστροφής | AF8EYE 25DX10 SSC81U2"4.5 "Επιστροφή εκτός άνοιξης4.5 "€167.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS Ενεργοποιητής βαλβίδας SSC61.5U 24v Επιστροφή ελατηρίου
€371.10 /μονάδα