SIEMENS SHLD69500 ​​Bolt On Circuit Breaker Sld 500 Amp 600vac 3p 65kaic@480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8VAF Μοντέλο: SHLD69500

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,869.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC65kAIC @ 480V
Ενισχυτές500A
Τύπος πλαισίουLTC
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.4504
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)19.05

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SIEMENS SHLD69500G Bolt On Circuit Breaker Sld 500 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VAG SHLD69500G500A-
RFQ
SIEMENS SHLD69500NGT Μπουλόνι On Circuit Breaker Sld 500 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VAH SHLD69500NGT500A-
RFQ
SIEMENS SHLD69500NT Μπουλόνι On Circuit Breaker Sld 500 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VAJ SHLD69500ΝΤ500A€6,358.09
SIEMENS SHLD69600 Μπουλόνι On Circuit Breaker Sld 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VAK SHLD69600600A-
RFQ
SIEMENS SHLD69600G Μπουλόνι On Circuit Breaker Sld 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VAL SHLD69600G600A-
RFQ
SIEMENS SHLD69600NGT Bolt On Circuit Breaker Sld 600 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VAM SHLD69600NGT600A-
RFQ
SIEMENS SHLD69600NT Μπουλόνι On Circuit Breaker Sld 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VAN SHLD69600ΝΤ600A-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS SHLD69500 ​​Bolt On Circuit Breaker Sld 500 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
€4,869.26 /μονάδα