SIEMENS SHJD69400NGTH Μπουλόνι On Circuit Breaker Sjd 400 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VAD

SIEMENS SHJD69400NGTH Μπουλόνι On Circuit Breaker Sjd 400 Amp 600vac 3p 35kaic@480v

Στοιχείο: AG8VAD Μοντέλο: SHJD69400NGTH

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC35kAIC @ 480V
Ενισχυτές400A
Τύπος πλαισίουSJD
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8536200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SIEMENS SHJD69200 Μπουλόνι On Circuit Breaker Sjd 200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8UZU SHJD69200200A€5,462.93
SIEMENS SHJD69200NGT Μπουλόνι On Circuit Breaker Sjd 200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8UZV SHJD69200NGT200A-
RFQ
SIEMENS SHJD69300 Μπουλόνι On Circuit Breaker Sjd 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8UZW SHJD69300300A-
RFQ
SIEMENS SHJD69300G Μπουλόνι On Circuit Breaker Sjd 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8UZX SHJD69300G300A-
RFQ
SIEMENS SHJD69300NGT Μπουλόνι On Circuit Breaker Sjd 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8UZY SHJD69300NGT300A€7,567.48
SIEMENS SHJD69300NT Μπουλόνι On Circuit Breaker Sjd 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8UZZ SHJD69300ΝΤ300A-
RFQ
SIEMENS SHJD69400 Μπουλόνι On Circuit Breaker Sjd 400 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VAA SHJD69400400A€5,462.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS SHJD69400NGTH Μπουλόνι On Circuit Breaker Sjd 400 Amp 600vac 3p 35kaic@480v