Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIEMENS QVM62.1 Αισθητήρας ταχύτητας αέρα, 24 VAC | AE7CRZ 5WYF1

SIEMENS QVM62.1 Αισθητήρας ταχύτητας αέρα, 24 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7CRZ Μοντέλο: QVM62.1Cross Ref: 5WYF1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€297.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας ταχύτητας αέρα
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος12.625 "
Ύψος1.75 "
Τάση Εισόδου24 VAC
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος23 έως 113 F
Τύπος αισθητήραΘερμικό ανεμόμετρο λεπτής μεμβράνης
Ονομασίες τερματικώνG, M, U1
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.34
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ9026802000
Χώρα ΠροέλευσηςAT

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για την εξισορρόπηση των διακυμάνσεων της πίεσης ή τον έλεγχο της ροής του αέρα στους αγωγούς αέρα
    • Καταγράφει την ταχύτητα του αέρα και μετά το μετατρέπει σε σήμα εξόδου DC
    • Κλίμακα με σχάρα 0.5 cm στο στέλεχος βύθισης και σωλήνα επέκτασης για τη μέτρηση του βάθους εμβάπτισης
    • Σύνδεση φλάντζας για προσάρτηση & στεγανοποίηση του στελέχους εμβάπτισης στον τοίχο του αγωγού
    • Πλαστικό περίβλημα με αφαιρούμενο κάλυμμα για την τοποθέτηση του μορφοτροπέα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS QVM62.1 Αισθητήρας ταχύτητας αέρα, 24 VAC
€297.57 /μονάδα