Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIEMENS QJ23B125H μπουλόνι σε αυτόματο διακόπτη Qj 125 Amp 240vac 3p 42kaic@240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8UFP Μοντέλο: QJ23B125H

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,454.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC42kAIC @ 240V
Ενισχυτές125A
Τύπος πλαισίουQJ
Αριθμός Πολωνών3
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.89
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ85362090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΤιμή
SIEMENS QJ23B100H Bolt On Circuit Breaker Qj 100 Amp 240vac 3p 42kaic@240v | AG8UFJ QJ23B100Η42kAIC @ 240V100A€1,824.19
SIEMENS QJ23B110 Μπουλόνι On Circuit Breaker Qj 110 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UFK QJ23B11010kAIC @ 240V110A-
RFQ
SIEMENS QJ23B110H Μπουλόνι On Circuit Breaker Qj 110 Amp 240vac 3p 42kaic@240v | AG8UFL QJ23B110Η42kAIC @ 240V110A€1,824.19
SIEMENS QJ23B125 Μπουλόνι On Circuit Breaker Qj 125 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UFM QJ23B12510kAIC @ 240V125A€918.67
SIEMENS QJ23B12500S01 Μπουλόνι On Circuit Breaker Qj 125 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UFN QJ23B12500S0110kAIC @ 240V125A-
RFQ
SIEMENS QJ23B150 Μπουλόνι On Circuit Breaker Qj 150 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UFQ QJ23B15010kAIC @ 240V150A€1,346.09
SIEMENS QJ23B15000S01 Μπουλόνι On Circuit Breaker Qj 150 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UFR QJ23B15000S0110kAIC @ 240V150A-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS QJ23B125H μπουλόνι σε αυτόματο διακόπτη Qj 125 Amp 240vac 3p 42kaic@240v
€1,454.38 /μονάδα