SIEMENS HND63B900 διακόπτης τροφοδοσίας 900 Amp 600vac 3p 65kaic@480v

Στοιχείο: AG8PYM Μοντέλο: HND63B900

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC65kAIC @ 480V
Ενισχυτές900A
Τύπος πλαισίουHND
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.1078
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ85362090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SIEMENS HND63B100 Διακόπτης Τροφοδοσίας 1000 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | ΑΓ8ΠΥΚ HND63B1001000A€8,302.76
SIEMENS HND63B120 Διακόπτης τροφοδοσίας-1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PYL HND63B1201200A€8,302.76
SIEMENS HND63F120 Διακόπτης κυκλώματος τροφοδοσίας-1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PYN HND63F1201200A-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS HND63B900 διακόπτης τροφοδοσίας 900 Amp 600vac 3p 65kaic@480v