Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης ασφαλείας SIEMENS GF222NA, General Duty, 2 Phase | CE9LAL 55CH49

SIEMENS GF222NA Διακόπτης Ασφαλείας, Γενικής Χρήσεως, 2 Φάσεων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9LAL Μοντέλο: GF222NACross Ref: 55CH49

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€201.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές AC60
Βάθος6"
DutyGeneral
Ύψος45 "
HP15 HP @ 240 VAC
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
Τάση240 VAC
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8675
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτές ACΒάθοςΎψοςHPΤύπος περιβλήματος NEMAΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤιμή
Διακόπτης ασφαλείας SIEMENS GNF222RA, Γενικής χρήσης, 2 φάσεων | CE9LAF 55CH52 GNF222RA4"606"9"10 HP @ 240 VAC3R21€185.29
Διακόπτης ασφαλείας SIEMENS GNF221A, Γενικής χρήσης, 2 φάσεων | CE9LAG 55CH43 GNF221A4"306"7"3 HP @ 240 VAC122€106.09
Διακόπτης ασφαλείας SIEMENS GF221NA, General Duty, 2 Phase | CE9LAH 55CH51 GF221NA4"306"9"7-1 / 2 HP @ 240 VAC131€120.99
Διακόπτης ασφαλείας SIEMENS LNF222RA, Γενικής χρήσης, 2 φάσεων | CE9LAJ 55CH42 LNF222RA4"606"9"10 HP @ 240 VAC3R22€134.18
Διακόπτης ασφαλείας SIEMENS GNF222A, General Duty, 2 Phase | CE9LAK 55CH53 GNF222A4"606"9"10 HP @ 240 VAC121€152.58
Διακόπτης ασφαλείας SIEMENS GF221NRA, General Duty, 2 Phase | CE9LAM 55CH50 GF221NRA4"307"9"7-1 / 2 HP @ 240 VAC3R31€179.42
Διακόπτης ασφαλείας SIEMENS GNF221RA, Γενικής χρήσης, 2 φάσεων | CE9LAN 55CH54 GNF221RA4"306"7"3 HP @ 240 VAC3R21€164.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS GF222NA Διακόπτης Ασφαλείας, Γενικής Χρήσεως, 2 Φάσεων
€201.71 /μονάδα