Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πλωτός ενεργοποιητής SIEMENS GBB161.1U 221 In.-lb. | AC6UED 36G970

SIEMENS GBB161.1U Floating Actuator 221 In.-lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6UED Μοντέλο: GBB161.1UCross Ref: 36G970
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
€313.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-25 έως +130 F
Βάθος4-3 / 4 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΜόλυβδος 3 Ft 18 AWG
Ύψος2.875 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας8 VA
Αξιολόγηση ισχύος8 VA
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsMN7220A2007
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωμένος
Τύπος σήματοςΑναλογικά
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Χρονισμός (δευτ.)125
Ροπή221 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΕπιστροφή εκτός άνοιξης
Τάση24 AC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.95
Ύψος πλοίου (cm)24.64
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ8483405010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΎψοςΚατανάλωση ενέργειαςΑξιολόγηση ισχύοςΤύπος άξοναΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΤιμή
Πλωτός ενεργοποιητής SIEMENS GIB131.1U 310 In.-lb. | AC6UEA 36G967 GIB131.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "7 VA7 VAΑυτοκεντρωμένος150310 In.Lbs.€339.87
Πλωτός ενεργοποιητής SIEMENS GIB161.1U 310 In.-lb. | AC6UEB 36G968 GIB161.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "8 VA8 VAΑυτοκεντρωμένος150310 In.Lbs.€446.51
Πλωτός ενεργοποιητής SIEMENS GBB131.1U 221 In.-lb. | AC6UEC 36G969 GBB131.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "7 VA7 VAΑυτοκεντρωμένος125221 In.Lbs.€242.42
Πλωτός ενεργοποιητής SIEMENS GEB131.1U 132 In.-lb. | AC6UEE 36G971 GEB131.1U8.38 "3-1 / 4 "2.625 "3 VA3 VAΑυτοκεντρωμένος125132 In.Lbs.€202.97
Πλωτός ενεργοποιητής SIEMENS GEB161.1U 132 In.-lb. | AC6UEF 36G972 GEB161.1U8.38 "2-11 / 16 "2.375 "5 VA5 VAΑυτοκεντρωμένος125132 In.Lbs.€414.46
Πλωτός ενεργοποιητής SIEMENS GLB131.1P 88 In.-lb. | AC6UEG 36G973 GLB131.1Ρ5.437 "2-11 / 16 "2.375 "2.3 VA2.3 VAΣύνδεση μπουλονιού12588 In.Lbs.€148.35
Πλωτός ενεργοποιητής SIEMENS GLB161.1P 88 In.-lb. | AC6UEH 36G974 GLB161.1Ρ5.437 "2-11 / 16 "2.375 "3.3 VA3.3 VAΑυτοκεντρωμένος12588 In.Lbs.€220.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS GBB161.1U Floating Actuator 221 In.-lb.
€313.81 /μονάδα