Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIEMENS BF120 μπουλόνι σε αυτόματο διακόπτη, 20 A, 120 VAC | AG8MCF

SIEMENS Διακόπτης κυκλώματος BF120 Bolt On, 20 A, 120 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8MCF Μοντέλο: BF120
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
€218.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC10kAIC @ 120V
Ενισχυτές20A
Τύπος πλαισίουB
Αριθμός Πολωνών1
Τάση120V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Λεπτομέρειες:

    • Το διακόπτη τύπου Sentron Series BLF χρησιμοποιείται για την προστασία από υπερφόρτωση και ελαττωματικές συνθήκες καλωδίωσης σε ευαίσθητες ηλεκτρικές συσκευές
    • Φορτώστε τους ακροδέκτες πλευρικής προεξοχής για να χωρέσετε μεγέθη καλωδίων 14 - 10 AWG
    • Διαθέτει θερμική-μαγνητική μονάδα ταξιδιού για την παροχή λειτουργιών περιορισμού μεγάλου χρόνου και στιγμιαίου ρεύματος
    • Προσφέρει προστασία έναντι γείωσης 5 mA κατηγορίας Α
    • Κατάλληλο για χρήση σε πίνακα
    • Η λίστα UL και εγκεκριμένη CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SIEMENS BF115 Μπουλόνι On Circuit Breaker B 15 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MCE BF11510kAIC @ 120V15A1120V€218.11
SIEMENS BF125 Μπουλόνι On Circuit Breaker B 25 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MCG BF12510kAIC @ 120V25A1120V-
RFQ
SIEMENS BF130 Μπουλόνι On Circuit Breaker B 30 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MCH BF13010kAIC @ 120V30A1120V€218.11
SIEMENS BF130H Μπουλόνι On Circuit Breaker B 30 Amp 120vac 1p 22kaic @ 120v | AG8MCJ BF130Η22kAIC @ 120V30A1120V-
RFQ
SIEMENS BF215 Μπουλόνι On Circuit Breaker B 15 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MCK BF21510kAIC @ 240V15A2240V€427.13
SIEMENS BF220 Μπουλόνι On Circuit Breaker B 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MCL BF22010kAIC @ 240V20A2240V€422.09
SIEMENS BF230 Μπουλόνι On Circuit Breaker B 30 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MCM BF23010kAIC @ 240V30A2240V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS Διακόπτης κυκλώματος BF120 Bolt On, 20 A, 120 VAC
€218.11 /μονάδα