Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σφαιρική βαλβίδα SIEMENS 599-10312S 2 κατευθύνσεων 1 ίντσας Npt | AF8EXE 25DW86

SIEMENS 599-10312S Σφαίρα Βαλβίδα 2 δρόμων 1 ίντσας Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8EXE Μοντέλο: 599-10312SCross Ref: 25DW86

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€218.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφαιρική βαλβίδα ελέγχου H VAC
Πίεση κλεισίματος200 psi
Συντελεστής όγκου10
Μέγεθος σύνδεσης1"
Τύπος σύνδεσης(ΣΤ) ΝΡΤ
Βάθος2.437 "
Ύψος3.75 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, ορείχαλκος
Μέγιστη. Θερμοκρασία νερού.250 βαθμοί F
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας200
Τύπος βαλβίδας2-Way
Πλάτος6 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8775
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8481809015

Λεπτομέρειες:

    • Μόνο βαλβίδα / Περιλαμβάνεται ενεργοποιητής (Μόνο βαλβίδα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σύνδεσηςΎψοςΤύπος βαλβίδαςΤιμή
Σφαιρική βαλβίδα SIEMENS 171A-10300S 2 κατευθύνσεων 1/2 ίντσας Npt | AF8EVB 25DW36 171Α-10300S0.41 / 2 "7.625 "2-Way€208.90
Σφαιρική βαλβίδα SIEMENS 171A-10301S 2 κατευθύνσεων 1/2 ίντσας Npt | AF8EVC 25DW37 171Α-10301S0.631 / 2 "7.625 "2-Way€223.81
Σφαιρική βαλβίδα SIEMENS 171A-10302S 2 κατευθύνσεων 1/2 ίντσας Npt | AF8EVD 25DW38 171Α-10302S11 / 2 "7.625 "2-Way€266.87
Σφαιρική βαλβίδα SIEMENS 171A-10303S 2 κατευθύνσεων 1/2 ίντσας Npt | AF8EVE 25DW39 171Α-10303S1.61 / 2 "7.625 "2-Way€233.77
Σφαιρική βαλβίδα SIEMENS 599-10300S 2 κατευθύνσεων 1/2 ίντσας Npt | AF8EWW 25DW77 599-10300S0.41 / 2 "3.25 "2-Way€108.20
Σφαιρική βαλβίδα SIEMENS 599-10301S 2 κατευθύνσεων 1/2 ίντσας Npt | AF8EWX 25DW78 599-10301S0.631 / 2 "3.25 "2-Way€108.79
Σφαιρική βαλβίδα SIEMENS 599-10303S 2 κατευθύνσεων 1/2 ίντσας Npt | AF8EWY 25DW80 599-10303S1.61 / 2 "3.25 "2-Way€116.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS 599-10312S Σφαίρα Βαλβίδα 2 δρόμων 1 ίντσας Npt
€218.30 /μονάδα