Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σφαιρική βαλβίδα SIEMENS 599-10307S 2 κατευθύνσεων 1/2 ίντσας Npt | AF8EXB 25DW83

SIEMENS 599-10307S Σφαίρα Βαλβίδα 2 δρόμων 1/2 ίντσας Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8EXB Μοντέλο: 599-10307SCross Ref: 25DW83
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
€129.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφαιρική βαλβίδα ελέγχου H VAC
Πίεση κλεισίματος200 psi
Συντελεστής όγκου10
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσης(ΣΤ) ΝΡΤ
Βάθος2.437 "
Ύψος3.25 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, ορείχαλκος
Μέγιστη. Θερμοκρασία νερού.250 βαθμοί F
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας200
Τύπος βαλβίδας2-Way
Πλάτος6 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8481809015

Λεπτομέρειες:

    • Μόνο βαλβίδα / Περιλαμβάνεται ενεργοποιητής (Μόνο βαλβίδα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σύνδεσηςΎψοςΤύπος βαλβίδαςΤιμή
Σφαιρική βαλβίδα SIEMENS 171A-10300S 2 κατευθύνσεων 1/2 ίντσας Npt | AF8EVB 25DW36 171Α-10300S0.41 / 2 "7.625 "2-Way€208.90
Σφαιρική βαλβίδα SIEMENS 171A-10301S 2 κατευθύνσεων 1/2 ίντσας Npt | AF8EVC 25DW37 171Α-10301S0.631 / 2 "7.625 "2-Way€223.81
Σφαιρική βαλβίδα SIEMENS 171A-10302S 2 κατευθύνσεων 1/2 ίντσας Npt | AF8EVD 25DW38 171Α-10302S11 / 2 "7.625 "2-Way€266.87
Σφαιρική βαλβίδα SIEMENS 171A-10303S 2 κατευθύνσεων 1/2 ίντσας Npt | AF8EVE 25DW39 171Α-10303S1.61 / 2 "7.625 "2-Way€233.77
Σφαιρική βαλβίδα SIEMENS 599-10300S 2 κατευθύνσεων 1/2 ίντσας Npt | AF8EWW 25DW77 599-10300S0.41 / 2 "3.25 "2-Way€108.20
Σφαιρική βαλβίδα SIEMENS 599-10301S 2 κατευθύνσεων 1/2 ίντσας Npt | AF8EWX 25DW78 599-10301S0.631 / 2 "3.25 "2-Way€108.79
Σφαιρική βαλβίδα SIEMENS 599-10303S 2 κατευθύνσεων 1/2 ίντσας Npt | AF8EWY 25DW80 599-10303S1.61 / 2 "3.25 "2-Way€116.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS 599-10307S Σφαίρα Βαλβίδα 2 δρόμων 1/2 ίντσας Npt
€129.75 /μονάδα