Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIEMENS 599-01088 Ενεργοποιητής 10-15 πνευματικών βαλβίδων | AF8EVY 25DW56

SIEMENS 599-01088 Πνευματικός ενεργοποιητής βαλβίδας 10 - 15 Ελατήριο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8EVY Πρότυπο: 599-01088Cross Ref: 25DW56
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
€146.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνεργοποιητής πνευματικής βαλβίδας
Ύψος1.75 "
Μήκος1.75 "
Μέγιστη. Πίεση αέρα35 psi
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση ζεύγη
Ονομαστική άνοιξη8 έως 13 psi
Πίεση λειτουργίας3 έως 8, 8 έως 13, 10 έως 15
Κτύπημα7 / 32 "
Πλάτος3.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8483405010

Λεπτομέρειες:

    • Net Force Exerted @ 0 PSI (35 λίβρες)
    • Παρέχει: Pneumatic Proportional Control

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS 599-01088 Πνευματικός ενεργοποιητής βαλβίδας 10 - 15 Ελατήριο
€146.63 /μονάδα