Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIEMENS 52C103S Σταθμός ελέγχου κουμπιού, 1No/1Nc, Stop, Raised Button | CH6KEV 6EXC7

SIEMENS 52C103S Σταθμός ελέγχου κουμπιού, 1No/1Nc, Stop, Ανυψωμένο κουμπί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6KEV Μοντέλο: 52C103SCross Ref: 6EXC7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€456.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός ελέγχου μπουτόν
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών5A στα 600V AC
Βάθος4.5 "
Χρώμα περιβλήματοςΓκρί
περίβλημα ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος4.13 "
Εκτίμηση IP66
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAB600
Αξιολόγηση NEMA4X
Αριθμός χειριστών1
Χρώμα χειριστήRed
Μέγεθος30mm
Τύπος χειριστήΑνυψωμένο κουμπί
Πλάτος3.47 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.954
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS 52C103S Σταθμός ελέγχου κουμπιού, 1No/1Nc, Stop, Ανυψωμένο κουμπί
€456.05 /μονάδα