Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIEMENS 3RT20171AP61 Iec Magnetic Contactor, 220/240 VAC Coil Volts, 12 A, 1No | CU2TCL 13Y549

SIEMENS 3RT20171AP61 Iec Magnetic Contactor, 220/240 VAC Coil Volts, 12 A, 1No

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU2TCL Μοντέλο: 3RT20171AP61Σταυρός: 13Y549

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€168.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικός επαφέας IEC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
SIEMENS 3RT20182AF02 Επαφές, 110 VAC Coil Volts, 16 A Full Load Amps-Inductive, 1Nc | CU2RYY 56JZ55 3RT20182AF02Επαφείς€188.92
SIEMENS 3RT20181AF01 Επαφές, 110 VAC Coil Volts, 16 A Full Load Amps-Inductive, 1No | CU2RYZ 56JZ51 3RT20181AF01Επαφείς€186.81
SIEMENS 3RT20182AF01 Επαφές, 110 VAC Coil Volt, 16 A Full Load Amps-Inductive, 1No | CU2RZA 56JZ54 3RT20182AF01Επαφείς€185.67
SIEMENS 3RT20271AG20 Επαφές, 110 VAC Coil Volts, 32 A Full Load Amps-Inductive, 1No/1Nc | CU2RZB 56JW80 3RT20271AG20Επαφείς€358.23
SIEMENS 3RT20271AF00 Επαφές, 110 VAC Coil Volt, 32 A Full Load Amps-Inductive, 1No/1Nc | CU2RZC 56JW79 3RT20271AF00Επαφείς€365.19
SIEMENS 3RT20181AK610UA0 Επαφές, 110/120 VAC Coil Volts, 18 A Full Load Amps-Inductive, 1No | CU2RZD 56JZ52 3RT20181AK610UA0Επαφείς€271.99
SIEMENS 3RT20272AK60 Επαφές, 110/120 VAC Coil Volts, 32 A Full Load Amps-Inductive, 1No/1Nc | CU2RZE 56JW85 3RT20272AK60Επαφείς€418.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS 3RT20171AP61 Iec Magnetic Contactor, 220/240 VAC Coil Volts, 12 A, 1No
€168.41 /μονάδα