Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIEMENS 265-1022 Βαλβίδα αέρα 120 V 3 Way | AD7FEB 4E725

SIEMENS 265-1022 Valve Air 120 V 3 Way

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7FEB Πρότυπο: 265-1022Σταυρός: 4E725
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
€119.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Συνδέσεις αέρα1 / 4 "Barb
Βάθος1.375 "
Ύψος3.75 "
Μέγιστη. Πίεση αέρα30 psi
Κανονικά ανοιχτό / Κανονικά κλειστόΚανονικά ανοιχτό / Κανονικά κλειστό
Τάση120 VAC
Πλάτος3 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8481809040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Έλεγχος πίεσης αέρα (0 έως 30 psi)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
SIEMENS 265-1028 Ηλεκτρική πνευματική βαλβίδα 3 δρόμων | AD4UMN 44C453 265-10281.875 "2.875 "1.75 "€98.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS 265-1022 Valve Air 120 V 3 Way
€119.10 /μονάδα