Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIEMENS 184-0028 Εύρος αισθητήρα θερμοκρασίας 0 έως 100 F | AC2HMH 2KGR1

SIEMENS 184-0028 Εύρος αισθητήρα θερμοκρασίας 0 έως 100 F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HMH Πρότυπο: 184-0028Cross Ref: 2KGR1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€274.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός πομπός θερμοκρασίας
Συνδέσεις αέρα1/8 "FTP
Κατανάλωση αέρα35 scfm
Βάθος4.25 "
Τύπος στοιχείουΆκαμπτος
Ύψος2.25 "
Μέγιστη. Πίεση αέρα30 psi
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.160 βαθμοί F
Αντίστροφη δράση / άμεση δράσηΑμεση ενέργεια
Διάμετρος βολβού ανίχνευσης.1 / 4 "
Μήκος λαμπτήρα ανίχνευσης9"
Θερμ. Εύρος ελέγχου0 βαθμοί έως 100 βαθμοί F
Πλάτος1.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έλεγχος πίεσης αέρα (3 έως 15 psi)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS 184-0028 Εύρος αισθητήρα θερμοκρασίας 0 έως 100 F
€274.18 /μονάδα