Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHURFLO 8000-811-288 Αντλία διάφραγμα 115 Vac | AJ2HHU 4UN56

SHURFLO 8000-811-288 Αντλία Διάφραγμα 115 Vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2HHU Μοντέλο: 8000-811-288Cross Ref: 4UN56
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
€310.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία ψεκασμού
Συμμόρφωση εταιρείαςΑναγνωρισμένο συστατικό UL για τον Καναδά και τις ΗΠΑ
Υλικό σώματοςΝάιλον
Βαλβίδα ελέγχουΒίττον (R)
Υλικό διαφράγματοςΣαντοπρένη (R)
GPM @ 20 PSI0.90
GPM @ 40 PSI0.83
Μέγ. GPM1.1
Ύψος4.24
Εισαγωγή / έξοδος3/8 FNPT
Μήκος8.38
Μέγιστη. Πίεση100
Μέγιστη. Θερμ.160
Πρωταρχικά στα πόδια6
ΑυτοπροστασίαΝαι
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7216
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • GPM @ 0 PSI: 1.1
    • Ενεργοποίηση πίεσης: 85
    • Απενεργοποίηση πίεσης: 100
    • Διακόπτης πίεσης: Λειτουργεί κατ 'απαίτηση
    • Σχεδιασμός διαφράγματος: Three Chamber

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHURFLO 8000-811-288 Αντλία Διάφραγμα 115 Vac
€310.59 /μονάδα