Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHURFLO 2088-394-154 Διάφραγμα αντλίας, 115 VAC | AJ2HHT 4UN20

SHURFLO 2088-394-154 Διάφραγμα αντλίας, 115 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2HHT Μοντέλο: 2088-394-154Cross Ref: 4UN20
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
€353.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία ψεκασμού
Συμμόρφωση εταιρείαςΛίστα UL και CSA
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Βαλβίδα ελέγχουViton
Υλικό διαφράγματοςΣαντοπρένη
GPM @ 20 PSI2.41
GPM @ 40 PSI1.84
Μέγ. GPM3.2
Ύψος4.40
Εισαγωγή / έξοδος1 / 2-14 MSPT
Μήκος8.60
Μέγιστη. Πίεση45
Μέγιστη. Θερμ.170
Πρωταρχικά στα πόδια9
ΑυτοπροστασίαΝαι
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5628
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Το SHURflo 2088-394-154 είναι μια αντλία διαφράγματος με πιστοποίηση UL και CSA που χρησιμοποιείται ευρέως για εφαρμογές χημικής μεταφοράς και ψεκασμού.
    • Διαθέτει σχεδιασμό διαφράγματος 3 θαλάμων, θερμικά προστατευμένο κινητήρα μόνιμου μαγνήτη, περίβλημα πολυπροπυλενίου, διακόπτη πίεσης 45 psi, βαλβίδα ελέγχου Viton, μέγιστο ρυθμό ροής 3.2 gpm και μεταλλικούς συνδετήρες από ψευδάργυρο.
    • Αυτή η αντλία υψηλής απόδοσης μπορεί εύκολα να αντλήσει υγρά θερμοκρασιών έως 170 βαθμούς Φαρενάιτ.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHURFLO 2088-394-154 Διάφραγμα αντλίας, 115 VAC
€353.67 /μονάδα