SHEL LAB SCO5W Εκκολαπτήριο C02 Wj 6.12 Cu Feet | AA6CUT 13T083

SHEL LAB SCO5W Θερμοκοιτίδα C02 Wj 6.12 Πόδια Cu

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6CUT Μοντέλο: SCO5WΣταυρός: 13T083

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,101.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκκολαπτήριο
Ακρίβεια+0.25 βαθμοί C @ 37 βαθμοί C
Χωρητικότητα5.01
Βάθος θαλάμου19.75
Ύψος θαλάμου22.75
Πλάτος θαλάμου19.25
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND
ΥλικόN
Συνολικό βάθος25.5
συνολικό ύψος40
συνολικό πλάτος26
ΣειράΑμμ. 8 βαθμοί C έως 60 βαθμοί C
Θερμ. ΕύροςΑμμ. 8 βαθμοί C έως 60 βαθμοί C
ΧαρακτηριστικάΕργαστήριο
Τάση120
Watts600

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 140.61
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ8419899585
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΑκρίβειαΧωρητικότηταWattsΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
SHEL LAB SCO6WE Θερμοκοιτίδα C02 Wj 6.7 Cu Πόδια | AA6CUP 13T080 SCO6WEΑμμ. 8 βαθμοί C έως 60 βαθμοί C+0.35 βαθμοί C @ 37 βαθμοί C5.52600UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND25.7540.2526€10,099.15
SHEL LAB SCO5A Θερμοκοιτίδα C02 Aj 5.7 Cu Feet | AA6CUV 13T085 SCO5A5 βαθμοί πάνω από amb. έως 60 βαθμούς Γ+0.25 βαθμοί @ 37 βαθμοί Γ4.56720TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:200227.537.7527.25€10,844.73
SHEL LAB SCO10A Θερμοκοιτίδα C02 Aj 11.4 Cu Feet | AA6CUW 13T086 SCO10A5 βαθμοί πάνω από amb. έως 60 βαθμούς Γ+0.25 βαθμοί @ 37 βαθμοί Γ9.121440ΚΑΝΕΝΑ27.57827.25€18,871.53
RFQ
SHEL LAB SCO6AD Θερμοκοιτίδα C02 Aj 5.6 Cu Feet 180 Decon | AA6CUX 13T087 SCO6ADΠεριβάλλον +8 βαθμοί C έως 50 βαθμοί C+/- 0.35 βαθμοί C @ 37 βαθμοί C5.991200ΚΑΝΕΝΑ3139.2528.25€11,822.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHEL LAB SCO5W Θερμοκοιτίδα C02 Wj 6.12 Πόδια Cu
€12,101.72 /μονάδα