ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV53036TE030 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 3 In | AC8MLY 3CFV8

SHARPE VALVES SV53036TE030 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 3 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8MLY Μοντέλο: SV53036TE030Cross Ref: 3CFv8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€903.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικού304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 1000 psi
Μέγεθος σωλήνα3"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςRTFE
Υλικό καθίσματοςRTFE
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑυτορυθμιζόμενος
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 450 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων3-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8751
Ύψος πλοίου (cm)21.34
Μήκος πλοίου (cm)35.31
Πλάτος πλοίου (cm)35.31
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος μίσχουΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΔομή βαλβίδωνΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΥλικό σφραγίδαςΤιμή
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV54576DMH004 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 1/2 In | AB2XYX 1PPR6 SV54576DMH004Απόδειξη έκρηξηςΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή από PVCΕπιστροφή την άνοιξη2-κομμάτιWOG 2000 psi1 / 2 "ΑρχικόPTFE€184.81
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV54576DMH006 Ανοξείδωτη βαλβίδα μπάλα Fnpt 3/4 In | AB2XYY 1PPR7 SV54576DMH006Απόδειξη έκρηξης304 Ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή από PVCΕπιστροφή την άνοιξη2-κομμάτιWOG 2000 psi3 / 4 "ΑρχικόPTFE€246.86
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV54576DMH010 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 1 In | AB2XYZ 1PPR8 SV54576DMH010Απόδειξη έκρηξης304 Ανοξείδωτο ατσάλι με πλαστική λαβήΕπιστροφή την άνοιξη2-κομμάτιWOG 2000 psi1"ΑρχικόPTFE€290.22
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV53036TE024 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 2-1 / 2 In | AC8MLX 3CFV7 SV53036TE024Αυτορυθμιζόμενος304 από ανοξείδωτο ατσάλιΜοχλός κλειδώματος3-κομμάτιWOG 1000 psi2.5 "ΠλήρηςRTFE€661.59
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV53036TE040 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 4 In | AC8MLZ 3CFV9 SV53036TE040Αυτορυθμιζόμενος304 από ανοξείδωτο ατσάλιΜοχλός κλειδώματος3-κομμάτιWOG 1000 psi4"ΠλήρηςRTFE€1,585.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARPE VALVES SV53036TE030 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 3 In
€903.34 /μονάδα