Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARPE ΒΑΛΒΙΔΕΣ SV24834TE004 Έμβολο Έλεγχος βαλβίδας σφυρήλατο χάλυβα άνθρακα | AB2XYG 1PPL2

SHARPE VALVES SV24834TE004 Βαλβίδα ελέγχου εμβόλου Σφυρηλατημένος χάλυβας άνθρακα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2XYG Μοντέλο: SV24834TE004Cross Ref: 1PPL2
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
€133.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου εμβόλου
Καπάκι στο Inlet Center1-57 / 64 "
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNACE MR-01-75
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Πίεση ρωγμών8 psi
Μήκος3 1 / 10 "
ΥλικόΣφυρήλατος χάλυβας άνθρακα
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Υλικό σφραγίδαςΓραφίτης και ανοξείδωτο 304
Μέγεθος1 / 2 "
Υλικό ελατηρίου316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5525
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481302090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΠίεση ρωγμώνΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.ΜέγεθοςΤιμή
SHARPE ΒΑΛΒΙΔΕΣ SV24834TE006 Έμβολο Έλεγχος βαλβίδας σφυρήλατο χάλυβα άνθρακα | AB2XYH 1PPL3 SV24834TE006FNPT8 psi3 3 / 5 "1000 βαθμοί F3 / 4 "€150.35
SHARPE ΒΑΛΒΙΔΕΣ SV24834TE010 Έμβολο Βαλβίδα ελέγχου σφυρήλατο χάλυβα από άνθρακα | AB2XYJ 1PPL4 SV24834TE010FNPT10 psi4.375 "1000 βαθμοί F1"€202.20
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV24834TE012 Βαλβίδα ελέγχου εμβόλου 1-1 / 4 ίντσες Fnpt | AB2XYK 1PPL5 SV24834TE012FNPT24 psi4 5 / 7 "1000 βαθμοί F1.25 "€357.66
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV24834TE014 Βαλβίδα ελέγχου εμβόλου 1-1 / 2 ίντσες Fnpt | AB2XYL 1PPL6 SV24834TE014FNPT24 psi6"1000 βαθμοί F1.5 "€379.42
SHARPE ΒΑΛΒΙΔΕΣ SV24834TE020 Έμβολο Έλεγχος βαλβίδας σφυρήλατο χάλυβα άνθρακα | AB2XYM 1PPL7 SV24834TE020FNPT43 psi6 7 / 9 "1000 βαθμοί F2"€461.08
SHARPE ΒΑΛΒΙΔΕΣ SV24834SW004 Έμβολο Έλεγχος βαλβίδας σφυρήλατο χάλυβα άνθρακα | AB2XYN 1PPL8 SV24834SW004Ρευματοδότης8 psi3 1 / 10 "1000 βαθμοί F1 / 2 "€129.12
SHARPE VALVES SV24834SW006 Έμβολο Βαλβίδα ελέγχου σφυρήλατο ανθρακούχο χάλυβα | AB2XYP 1PPL9 SV24834SW006Ρευματοδότης8 psi3 3 / 5 "1000 βαθμοί F3 / 4 "€155.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARPE VALVES SV24834TE004 Βαλβίδα ελέγχου εμβόλου Σφυρηλατημένος χάλυβας άνθρακα
€133.11 /μονάδα