Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARON PIPING S5034X 010 Cross 1 Inch 304 Stainless Steel 3000 Psi | AB2FVZ 1LUL4

SHARON PIPING S5034X 010 Cross 1 ιντσών 304 ανοξείδωτο ατσάλι 3000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2FVZ Μοντέλο: S5034X 010Cross Ref: 1LUL4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€134.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταυρός
Υλικό σώματος304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού2810 psi @ 350 βαθμοί F
Εκτός Dia.1-47 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SHARON PIPING S5034X 001 Cross 1/8 Inch 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FVN 1LUK3 S5034X 00115053 / 64 "1 / 8 "€69.52
SHARON PIPING S5034X 002 Cross 1/4 Inch 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FVQ 1LUK5 S5034X 00215053 / 64 "1 / 4 "€52.87
SHARON PIPING S5034X 003 Σταυρός 3/8 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AB2FVT 1LUK7 S5034X 00315063 / 64 "3 / 8 "€63.88
SHARON PIPING S5034X 004 Cross 1/2 Inch 304 ανοξείδωτο χάλυβα | AB2FVV 1LUK9 S5034X 0041501-13 / 64 "1 / 2 "€64.88
SHARON PIPING S5034X 006 Σταυρός 3/4 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AB2FVX 1LUL2 S5034X 0061501-13 / 32 "3 / 4 "€73.80
SHARON PIPING S5034X 012 Cross 1 1/4 Inch 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FWB 1LUL6 S5034X 01230002-7 / 64 "1.25 "€224.62
SHARON PIPING S5034X 014 Cross 1 1/2 Inch 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FWD 1LUL8 S5034X 01430002-23 / 64 "1.5 "€232.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARON PIPING S5034X 010 Cross 1 ιντσών 304 ανοξείδωτο ατσάλι 3000 Psi
€134.62 /μονάδα