Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARKBITE 24383-0045 Ρυθμιστής πίεσης ολίσθησης μήκους 6-51 / 64 ιντσών | AH7YBK 38EG48

SHARKBITE 24383-0045 Ρυθμιστής πίεσης ολίσθησης μήκους 6-51/64 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7YBK Πρότυπο: 24383-0045Cross Ref: 38EG48

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€93.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης ολίσθησης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςIAPMO
Τύπος σύνδεσηςΠιέστε για σύνδεση
Ύψος5.125 "
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Μήκος6 51 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης10 έως 70 psi
Υλικό σφραγίδαςEPDM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5242
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγεθος εξόδουΤιμή
SHARKBITE 24384-0045 Ρυθμιστής πίεσης ολίσθησης μήκους 7-5 / 8 ιντσών | AH7YBL 38EG49 24384-00453 / 4 "7.625 "3 / 4 "€155.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARKBITE 24383-0045 Ρυθμιστής πίεσης ολίσθησης μήκους 6-51/64 ιντσών
€93.86 /μονάδα