Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARKBITE 23337-0000LF Σωλήνας ευθείας στάσης 1/2 ίντσας Σωλήνας 1/4 ίντσας | AG2LLC 31LC82

SHARKBITE 23337-0000LF Straight Stop Tube 1/2 Inch Pipe 1/4 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2LLC Μοντέλο: 23337-0000LFCross Ref: 31LC82

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία στάση
Βασικό υλικόΟρείχαλκος DZR
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος DZR
ΧρώμαΑσημένιο
Τύπος σύνδεσηςPush-Fit
Υλικό φλάντζαςEPDM
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 200 βαθμοί F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ7419910010

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARKBITE 23337-0000LF Straight Stop Tube 1/2 Inch Pipe 1/4 Inch
€20.62 /μονάδα