Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHANNON INSULTECH HS-099-15X157 Heat Shield For 15X157 | AH4XBU 35PE35

SHANNON INSULTECH HS-099-15X157 Heat Shield Για 15X157

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4XBU Μοντέλο: HS-099-15X157Σταυρός: 35PE35

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€110.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμική ασπίδα
Τύπος συνδετήραΓρήγορη απελευθέρωση υφάσματος
Ύψος7.5 "
Μέσα έξωΕσωτερικό ή εξωτερικό
Μήκος5"
Θερμ. Εύρος500 βαθμοί F
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
SHANNON INSULTECH HS-001-2CMD2 Heatshield Για AB9EUL | AH4WXM 35PD36 HS-001-2CMD29.5 "5.5 "9.5 "€168.16
SHANNON INSULTECH HS-002- 2CMD5 Heatshield για AB9EUP | AH4WXN 35PD37 HS-002- 2CMD512 "8"10.5 "€254.09
SHANNON INSULTECH HS-003-2CMD7 Heatshield Για AB9EUR | AH4WXP 35PD38 HS-003-2CMD715.75 "11 "16.5 "€254.09
SHANNON INSULTECH HS-004-2CMD6 Heatshield Για AB9EUQ | AH4WXQ 35PD39 HS-004-2CMD620.5 "15.5 "18.5 "€272.27
SHANNON INSULTECH HS-005-2CMD3 Heatshield Για AB9EUM | AH4WXR 35PD40 HS-005-2CMD39.5 "5.5 "9.5 "€173.18
SHANNON INSULTECH HS-006-2CMC9 Heatshield Για AB9EUJ | AH4WXT 35PD41 HS-006-2CMC99.5 "5.5 "9.5 "€176.96
SHANNON INSULTECH HS-007-2CMD4 Heatshield Για AB9EUN | AH4WXU 35PD42 HS-007-2CMD49.5 "5.5 "9.5 "€173.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHANNON INSULTECH HS-099-15X157 Heat Shield Για 15X157
€110.50 /μονάδα